Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Domino Z2 S10 x 8 x 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser Domino Z2 S10 x 8 x 49 mm
HW HW-Nutfräser Domino Z2 S10 x 8 x 49 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede102708010
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     102708010
EAN/GTIN:
     4010912362079
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser

Der HW-Nutfräser Domino Z2 ist zum Bohren und fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Laminat und Kunststoff bestens geeigent.

Produktbeschreibung:

  • für Festool Spanflächen beschichtet mit PTFE
  • geeignet für MAN Vorschub
  • zwei Schneiden
  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend

Hinweise: Die spiralgenutete Form des Fräskörpers verringert den Kraft- und Energieaufwand für die Maschine und garantiert einen problemlosen Spanauswurf.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Länge:
49 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,03*
€ 71,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 76,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
102705010
ab € 47,20*
Ähnlich
Edessö Tools and More
103006408
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.