Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finger-Verleimfräser-Set S12 x 85 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HW-Finger-Verleimfräser-Set S12 x 85 mm
HW-Finger-Verleimfräser-Set S12 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede122040012
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     122040012
EAN/GTIN:
     4010912366169
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verleimfräser

Geeignet zum Verleimfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist das Finger-Verleimfräser-Set.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager schaftseitig
  • umfangschneidend

Lieferumfang:

  • 5 x Finger-Verleimfräser

Hinweise: Das schaftseitig (oben) montierte Kugellager ermöglicht das Schablonenfräsen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
40 mm
Länge:
85 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Typ:
Verleimfräser
Weitere Suchbegriffe: Edessö, Falzfräser, Finger-Verleimfräser-Set, Fräser, Gehrungs-Verleimfräser, Handlauf-Fräser, Rolladenfräser, Rundfräser, Schubladen-Verleimfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 229,84*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 200,08*
€ 271,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 271,06*
€ 322,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 264,59*
€ 314,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 241,31*
€ 287,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 221,82*
€ 263,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 210,14*
€ 250,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 200,08*
€ 238,10
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
122422512
ab € 177,34*
Ähnlich
Edessö Tools and More
122422508
ab € 178,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.