Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungs-Verleimfräser-Set 2 x S8


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HW-Gehrungs-Verleimfräser-Set 2 x S8
HW-Gehrungs-Verleimfräser-Set 2 x S8
Artikel-Nr.:
     415-ede122422508
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     122422508
EAN/GTIN:
     4010912366206
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verleimfräser
verleimfraeser schaft 8mm

Zum Verleimfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Gehrungs-Verleimfräser Z2 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend

Lieferumfang:

  • 2 x Gehrungs-Verleimfräser S8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
37,3 mm
Länge:
55 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
22,2 mm
Typ:
Verleimfräser
Winkel:
22,5°
Weitere Suchbegriffe: Edessö, Falzfräser, Finger-Verleimfräser-Set, Fräser, Gehrungs-Verleimfräser, Handlauf-Fräser, Rolladenfräser, Rundfräser, Schubladen-Verleimfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 217,74*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 188,73*
€ 253,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,97*
€ 302,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 247,56*
€ 294,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 227,50*
€ 270,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 207,44*
€ 246,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 196,52*
€ 233,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,73*
€ 224,59
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
122040012
ab € 187,02*
Ähnlich
Edessö Tools and More
122422512
ab € 177,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.