Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtfräser Z3, Rechtslauf negativ, S12 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHW-Schlichtfräser Z3, Rechtslauf negativ, S12 x 100 mm
VHW-Schlichtfräser Z3, Rechtslauf negativ, S12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede140312055
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     140312055
EAN/GTIN:
     4010912367890
Suchbegriffe:
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser

Der Schlichtfräser Z2/Z3 ist geeignet zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen und Bohren in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MEC Vorschub.

Produktbeschreibung:

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf negtiv
  • Spanabfuhr nach oben
  • zwei Schneiden, mit Bohrschneide
  • umfangschneidend

Hinweise: Die Gutseite des Werkstückes liegt oben, Spanauswurf nach unten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
52 mm
Typ:
Schlichtfräser
Zahnanzahl:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 200,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,40*
€ 232,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
140308035
ab € 74,63*
Ähnlich
Edessö Tools and More
140208035
ab € 80,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.