Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser Z3, Rechtslauf negativ, S16 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHW-Schruppfräser Z3, Rechtslauf negativ, S16 x 90 mm
VHW-Schruppfräser Z3, Rechtslauf negativ, S16 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede140516045
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     140516045
EAN/GTIN:
     4010912368095
Suchbegriffe:
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser

Verwendbar zum Schuppen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MEC Vorschub ist der Schruppfräser Z3.

Produktbeschreibung:

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf negativ
  • Spanabfuhr nach oben
  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend

Hinweise: Die Gutseite des Werkstückes liegt oben, Spanauswurf nach unten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Länge:
90 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Typ:
Schruppfräser
Zahnanzahl:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,04*
€ 280,04*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 333,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
140508022
ab € 117,94*
Ähnlich
Edessö Tools and More
140408022
ab € 115,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.