Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten Z4+4, mit Gewindebüchse, 180 x 8-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten Z4+4, mit Gewindebüchse, 180 x 8-15 mm
HW-Wendeplatten Z4+4, mit Gewindebüchse, 180 x 8-15 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173418012530
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173418012530
EAN/GTIN:
     4010912839731
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Die Wendeplatten Z8+4 ist geeignet zum Nuten in Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe. Durch das Verdrehen der Gewindebüchse ist ein stufenloses, schnelles und maßgenaues einstellen der Nutbreitemöglich.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • mit Gewindebüchse
  • manueller Vorschub
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
8 - 15 mm
Durchmesser:
180 mm
Zahnanzahl:
4 + 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,87*
€ 752,05*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,13*
€ 924,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,45*
€ 1.100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,86*
€ 1.048,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,49*
€ 993,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,06*
€ 948,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 755,11*
€ 898,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,13*
€ 883,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
1730703001
ab € 4,71*
Ähnlich
Edessö Tools and More
171504510030
ab € 126,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.