Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 8 mm
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173715000830
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173715000830
EAN/GTIN:
     4010912839595
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
Schneidplatte

Mit der Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V sind Nuttiefen bis max. 49 mm inr Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe durchführbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • manueller Vorschub
  • Ausführung Träger: Stahl
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
8 mm
Durchmesser:
150 mm
Zahnanzahl:
4 + 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
175218002530
ab € 275,11*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173615000430
ab € 201,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.