Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten Abplattfräser Z2 Profil 2, 160 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wechselplatten Abplattfräser Z2 Profil 2, 160 x 20 mm
HW-Wechselplatten Abplattfräser Z2 Profil 2, 160 x 20 mm
Wechselplatten Abplattfräser Z2 - Detail
Artikel-Nr.:
     415-ede175016002031
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     175016002031
EAN/GTIN:
     4010912838857
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abplattfräser
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Für Abplattungen in Massivholz und Plattenwerkstoffe ist der Wechselplatten Abplattfräser Z2 verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • manueller Vorschub
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Zahnanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, edessö wendeplatten, schneidplatten, Anlaufring, Edessö, Falzmesser, Rillenkugellager, Schleifwalze, Sicherungsring, Zwischenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
173615000430
ab € 201,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.