Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt Universal 190 x 2,8/2,2 x 30 mm, 54 TF neg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt Universal 190 x 2,8/2,2 x 30 mm, 54 TF neg.
Handkreissägeblatt Universal 190 x 2,8/2,2 x 30 mm, 54 TF neg.
Artikel-Nr.:
     415-ede18019030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     18019030
EAN/GTIN:
     4010912820852
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 190 x 2,8 x 30 m...

Das Handkreissägeblatt Universal ist für den universellen Einsatz in Zuschnitte bis Fertigschnitte in unterschiedlichen Materialien möglich ohne Werkzeugwechsel, daher ideal für Montagearbeiten.

Produktbeschreibung:

  • für Handkreissäge, Kappsäge
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
190 mm
Einsatzzweck:
Holz, Metall
Schnittbreite:
2,8 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
54
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 70,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,26*
€ 79,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
19015020
ab € 36,92*
Ähnlich
Edessö Tools and More
18016016
ab € 65,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.