Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt 500 x 4,0/2,8 x 30 mm, 44 LWZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Bau 500 x 4,0/2,8 x 30 mm, 44 LWZ
Kreissägeblatt Bau 500 x 4,0/2,8 x 30 mm, 44 LWZ
Artikel-Nr.:
     415-ede21050030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     21050030
EAN/GTIN:
     4010912631021
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500 x 4,0 x 30 mm
bausägeblatt 500mm

Für Zuschnittarbeiten in Massivholz, Schalungsmaterial, Gasbetonsteine, Holzwolle, Gipskarton, Brennholzverarbeitung sowie Zuschnitte auf Baustellen ist das Kreissägeblatt Bau zu verwenden. Auch für den universellen Einsatz auf Tischkreissäge, Brennholzsäge ist des Kreissägeblatte einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • SDB Spandickenbegrenzung
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
4 mm
Stärke:
2,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
44
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 157,29*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,13*
€ 174,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,39*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,34*
Ähnlich
Edessö Tools and More
61030030
ab € 21,57*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62240030
ab € 44,26*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.