Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 500 x 2,5 x 30 mm, 56 KV-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 500 x 2,5 x 30 mm, 56 KV-A
Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 500 x 2,5 x 30 mm, 56 KV-A
Artikel-Nr.:
     415-ede60050030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     60050030
EAN/GTIN:
     4010912011601
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500x30
bausägeblatt 500mm

Für grobe, einfache Zuschnittarbeiten in Massivholz, Holzwerkstoff ist das Bau-Kreissägeblatt CR bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Tischkreissäge
  • normale Stärke
  • blankgeschliffen, geschränkt und geschärft
  • mit Wolfzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
2,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
56
Zahnform:
VS - Wolfszahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 102,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,77*
€ 106,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,15*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,34*
Ähnlich
Edessö Tools and More
61030030
ab € 21,57*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62240030
ab € 44,26*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.