Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall-Lochsäge Ø 121 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Metall-Lochsäge Ø 121 x 38 mm
Bi-Metall-Lochsäge Ø 121 x 38 mm
Bi-Metall-Lochsäge - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ede970121
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     970121
EAN/GTIN:
     4010912014275
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 121 mm
lochsäge

Die Bi-Metall-Lochsäge ist einsetzbar zum Bohren von Durchgangslöchern in Vollholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Metall, NE-Metall und Edelstahl.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar auf Hand- und Säulenbohrmaschinen
  • Material: Bi-Metall
  • hohe Rundlaufgenauigkeiten
  • solide Grundplatte
  • 2 Gewindegänge
  • ohne Bohrer

Hinweis:

  • der für die Lochsäge benötigte Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer ist im Lieferumfang nicht enthalten
  • separat bestellen:
  • Aufnahmeschaft 6-kant: A1 (Artnr. ede972A1)
  • Aufnahmeschaft SDS: A7 (Artnr. ede972A7)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
121 mm
Einsatzzweck:
Metall, Holz
Länge:
38 mm
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,52*
€ 58,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 66,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
97014
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.