Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A ohne Akku und Ladegerät
Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A ohne Akku und Ladegerät
Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A - Detailansicht 1
Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A - Detailansicht 2
Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A - Detailansicht 3
Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-030A2000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     030A2000
EAN/GTIN:
     4026851019103
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Die Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A für schnelles Freihandbohren von härtesten Materialien an Wand und Boden, zum Beispiel Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton.

Produktbeschreibung:

  • schlagfreies Bohren - verhindert Beschädigungen der Oberfläche und Materialbruch, insbesondere bei hochwertigen Materialien
  • speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker
  • flexibles Arbeiten ohne störendes Netzkabel
  • integrierter Wassertank mit Mengenregulierung
  • Hochgeschwindigkeitsgetriebe aus Metall für langeLebensdauer und optimale Schnittgeschwindigkeit
  • Bohr-Ø Dübelbohrungen: 6 - 20 mm
  • Bohr-Ø Fliesen-/ Platten (max. 20 mm Dicke): 6 - 40 mm

Lieferumfang:

  • Adapter M 12 x 1,5i / 1/2“i
  • Montagewerkzeug
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
5,2 Ah
Spannung:
18 Volt
Typ:
Kernbohrmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,78*
€ 459,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 462,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,92*
€ 471,06*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 416,53*
€ 487,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,04*
€ 546,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,48*
€ 496,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,02*
€ 487,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583E000
ab € 138,46*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35123000
ab € 15,60*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35124000
ab € 15,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583A000
ab € 73,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.