Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsfräse EPF 1503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsfräse EPF 1503
Sanierungsfräse EPF 1503
Sanierungsfräse EPF 1503 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-0651I000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0651I000
EAN/GTIN:
     4026851009531
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Sanierungsfräse
sanierungsfräse eibenstock
elektrowerkzeug ersatzteile

Die Sanierungsfräse EPF 1503 ist zum Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen bestens geeignet. Auch zum Aufrauhen von Untergründen ist die EPF 1503 zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik mit Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung
  • Führungsring höhenverstellbar
  • Führungsring höhenverstellbar
  • Softbügelgriff
  • Tiefeneinstellung: 0,5 - 4,0 mm
  • Fräskopfdurchmesser: 140 mm

Lieferumfang:

  • Drehkreuz komplett mit 16 Frässternen (abgewinkelt)
  • Inbusschlüssel
  • Bürstenkranz
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4000 U/min
Gewicht:
3,9 kg
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Eibenstock, EPF 200-3, Fräse, sanieren, Sanierungsfräse EPF 1503, schleifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,29*
€ 564,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,17*
€ 567,62*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 584,92*
€ 673,04*
Frei Haus
ab € 587,12*
€ 676,75*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,30*
€ 715,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,29*
€ 851,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,28*
€ 797,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,67*
€ 746,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 571,15*
€ 679,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,30*
€ 669,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,18*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37426000
ab € 65,79*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37427000
ab € 67,73*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,06*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37127000
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.