Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriestaubsauger
>
Saugschlauch Industriesauger
>
Artikel
Antistatikschlauch Ø 35mm, 5,00m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2024157
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
35319000
EAN/GTIN:
4026851007667
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Ansauggarnitur
Antistatikschlauch Ø 35mm, 5,00m
für Industriestaubsauger DSS 1225 und DSS 1250
- Breite: 40,5, - Gewicht: 1,9 kg, - Höhe: 21,5, - Länge: 41,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Länge:
41,5
Breite:
40,5
Höhe:
21,5
... >
Elektrowerkzeuge
>
Zubehör & Ersatzteile
>
Reinigungs- & Saugzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Saugschlauch Industriesauger
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
saugschlauch staubsauger 5 m
,
antistatischer schlauch
,
staubsaugerschlauch ø35mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 134,46*
Lager 415
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,98*
€ 147,20*
Lager 400
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 156,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faltenfilter für SS 1200
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35306000
ab € 38,56*
Ähnlich
Saugschlauch Ø 35 mm, 3,20 m
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35307000
ab € 44,33*
Ähnlich
Saugschlauch Ø 35 mm, 5,00 m
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35302000
ab € 55,96*
Ähnlich
Schlauchanschluss maschinenseitig für DSS 25/35
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313500
ab € 14,83*
Ähnlich
Schlauchanschluss saugerseitig für DSS 25/35
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313000
ab € 14,81*
Ähnlich
Zwischenring Staubabsaugung H/Hb BK ø52mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35241000
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen