Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk EHR 20.1 R Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk EHR 20.1 R Set
Rührwerk EHR 20.1 R Set
Rührwerk EHR 20.1 R Set - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-07742000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     7742000
EAN/GTIN:
     4026851013972
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk

Eibenstock EHR 20.1 S Set, das universelle Rührwerk im Set.

Produktbeschreibung:

  • mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze
  • Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hochbau, Galabau
  • Motor - durchzugsstark, langlebig
  • Sanftanlauf für spritzarmes AnrührenTemperaturüberwachung
  • stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung - optimale Einstellung auf das zu mischende Material
  • staubgeschützter Schalter
  • Polyamid-Gehäuse - glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig
  • Abdeckkappe mit Labyrinthführung - Schutz vor Schmutz, Steinen usw.
  • breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt - leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
  • Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor BeschädigungPUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung
  • M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang:

  • Rührwerk EHR18.1
  • Rührquirl WG 140
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
250 - 580 U/min
Gewicht:
4,9 kg
Leistung:
1300 Watt
Rührkorbdurchmesser:
140 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
1-Gang Rührwerk
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektrorührwerk eibenstock, laborrührwerk, Benzinrührwerk, EHR 20.1 R, EHR 20/2.6 S, EHR 23/2.5 S, EHR 750 B, Eibenstock, EZR 23 R R/L, Handrührwerk, Zwangsrührwerke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,06*
€ 255,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,03*
€ 265,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,83*
€ 281,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,38*
€ 290,58*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,79*
€ 319,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32143000
ab € 35,39*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32144000
ab € 11,83*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32350000
ab € 3,91*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32145000
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.