| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-ee-077E1000 Herst.-Nr.: 077E1000 EAN/GTIN: 4026851016188 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eibenstock EHR 18.1 S Set, das universelle Rührwerk im Set. Produktbeschreibung: - Motor - durchzugsstark, langlebig
- staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Polyamid-Gehäuse - glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung - Schutz vor Schmutz, Steinen usw.
- breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt - leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor Beschädigung
- PUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
Lieferumfang: - Rührwerk EHR18.1
- Rührquirl WG 120
- im Karton
Einsatzgebiet: - mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure, Hochbau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 0-450 / 0-800 U/min | Gewicht: | 4,1 kg | Leistung: | 1100 Watt | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | 1-Gang Rührwerk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wendel-Rührer, Wendelrührer, Elektro-Handrührer, Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, eibenstock rührquirl, laborrührwerk, Benzinrührwerk, EHR 20.1 R, EHR 20/2.6 S, EHR 23/2.5 S, EHR 750 B, Eibenstock, EZR 23 R R/L, Handrührwerk, Zwangsrührwerke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 167,71* | € 200,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 168,11* | € 200,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,00* | € 201,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,99* | € 205,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 179,17* | € 235,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|