Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set
Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set
Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-077E2000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     077E2000
EAN/GTIN:
     4026851016218
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk

Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich und für Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hochbau, Galabau ist das Rührwerk EHR 20/2.6 S bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Motor - durchzugsstark, langlebig
  • staubgeschützter Elektronikschalter
  • 2-Gang Getriebe
  • Polyamid-Gehäuse
  • Abdeckkappe mit Labyrinthführung
  • breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt
  • Dämpfungs- und Schutzelemente
  • PUR-Baustellenkabel
  • M 14-Direktaufnahme
  • Nenndrehzahl: 0 - 250 / 0 - 450 U/min

Lieferumfang:

  • Rührquirl MG 140
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0-400 / 0-730 U/min
Gewicht:
5,1 kg
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
1-Gang Rührwerk
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektrorührwerk eibenstock, laborrührwerk, Benzinrührwerk, EHR 20.1 R, EHR 20/2.6 S, EHR 23/2.5 S, EHR 750 B, Eibenstock, EZR 23 R R/L, Handrührwerk, Zwangsrührwerke
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,77*
€ 277,68*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 282,77*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 259,62*
€ 284,66*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 260,35*
€ 285,88*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 330,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32143000
ab € 35,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32144000
ab € 11,90*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32350000
ab € 3,88*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32145000
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.