Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Patronenfilter
>
Artikel
Faltenfilter für SS 1200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-ee-35306000
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
35306000
EAN/GTIN:
4026851004321
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Weitere Informationen:
passend für:
SS 1200
Typ:
Filterelement
... >
Reinigungstechnik
>
Industriesauger
>
Zubehör Sauger
Weitere Suchbegriffe:
industriesauger patronenfilter
,
elektrowerkzeug ersatzteile
,
Düsenkörper
,
Eibenstock
,
Entsorgungssack
,
Faltenfilter
,
Filtersatz
,
Griffrohr
,
Platikbeutel
,
Saug-Set
,
Saugrohr
,
Vlies-Filterbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antistatikschlauch Ø 35mm, 5,00m
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,00*
Ähnlich
Saugschlauch Ø 35 mm, 3,20 m
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35307000
ab € 44,64*
Ähnlich
Saugschlauch Ø 35 mm, 5,00 m
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35302000
ab € 55,84*
Ähnlich
Schlauchanschluss maschinenseitig für DSS 25/35
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313500
ab € 14,79*
Ähnlich
Schlauchanschluss saugerseitig für DSS 25/35
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35313000
ab € 14,86*
Ähnlich
Zwischenring Staubabsaugung H/Hb BK ø52mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35241000
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen