Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 202 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 202 mm, NL 400 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 202 mm, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36520200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36520200
EAN/GTIN:
     4026851009975
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
202 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,39*
€ 256,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,14*
€ 291,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,35*
€ 299,71*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 257,14*
€ 307,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,44*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,63*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36B16600
ab € 246,82*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 87,21*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.