Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 152 mm, NL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 152 mm, NL 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 152 mm, NL 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36A15200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A15200
EAN/GTIN:
     4026851009128
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
152 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,90*
€ 191,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,71*
€ 202,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 207,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,45*
€ 208,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 163,27*
€ 218,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 246,70*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.