Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Bohrkronen trocken D 152x 200 mm Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Bohrkronen trocken D 152x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 152x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 152x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 152x 200 mm Eibenstock
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849547
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A15200
EAN/GTIN:
     4026851009128
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
• Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
• Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen

Weitere Informationen:
Bohrkronen-Ø:
152 mm
Nutzlänge:
200 mm
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
36A15200
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,23*
€ 190,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 190,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 205,95*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,64*
€ 206,98*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 163,08*
€ 217,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 237,12*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.