Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Reißleine Traverse 2000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 2000 l, zylindrisch-konisch, Reißleine, 1506 x 2260 mm
Betonsilo 2000 l, zylindrisch-konisch, Reißleine, 1506 x 2260 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1010.16
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1010.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf
  • Schlauchanschluss mit 3 m Gummischlauch
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit 3 m Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • die Verschlusskappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • durch die konische Konstruktion des Trägergestelles wird mit einem Fangkorb eine genaue Positionierung zur Befüllung des Betonsilos ohne Bedienungspersonal gewährleistet
  • das Betonsilo ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Durchmesser:
1506 mm
Fassungsvermögen:
2000 Liter
Gewicht:
560 kg
Höhe:
2260 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.742,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.285,23*
€ 5.099,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.125,00*
€ 4.908,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.019,23*
€ 4.782,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.913,46*
€ 4.657,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.756,30*
€ 4.470,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.742,87*
€ 4.454,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.079,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.420,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,74*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.331,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.295,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.