Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konische Form, gerader Auslauf, Handrad, Traverse, 750 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 750 l, konisch, Handradbetätigung, 1240 x 1430 mm, 274 kg, ohne Kette
Betonsilo 750 l, konisch, Handradbetätigung, 1240 x 1430 mm, 274 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1011H.10OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1011H.10OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
1240 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
274 kg
Höhe:
1430 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,53*
€ 2.023,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,74*
€ 1.933,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.583,08*
€ 1.883,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.541,42*
€ 1.834,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,56*
€ 1.720,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,40*
€ 1.695,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,21*
€ 1.650,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 742,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 831,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.090,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 914,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.726,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.301,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.808,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.405,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.004,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.114,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 770,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 862,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 902,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 986,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1
ab € 1.006,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.