Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo zylindrisch-konisch, Schlauchanschluss Ø 200, Handrad, Traverse, 150 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, zylindrisch-konisch, gerader Auslauf, Handrad, ohne Kette
Betonsilo 150 l, zylindrisch-konisch, gerader Auslauf, Handrad, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1016H.1OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1016H.1OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrisch-konische Form
  • extra schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
980 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
90 kg
Höhe:
1260 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,04*
€ 1.632,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,35*
€ 1.560,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.277,73*
€ 1.520,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.244,11*
€ 1.480,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,91*
€ 1.381,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,28*
€ 1.356,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,23*
€ 1.311,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 743,84*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 830,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.096,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 909,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.726,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.310,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.811,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.397,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.628,41*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 998,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.107,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 771,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 861,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 899,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 988,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.