Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo rund, seitlicher Auslauf, Handrad, Traverse, 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1000 l, runde Form, seitlicher Auslauf, Handrad, 1300 x 1780 mm
Betonsilo 1000 l, runde Form, seitlicher Auslauf, Handrad, 1300 x 1780 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1021H.12OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1021H.12OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 1000l

Produktbeschreibung:

  • runde Form mit seitlichem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
runde Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Durchmesser:
1300 mm
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Gewicht:
325 kg
Höhe:
1780 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.614,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,44*
€ 2.349,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,52*
€ 2.243,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.837,17*
€ 2.186,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.788,83*
€ 2.128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,71*
€ 1.997,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,66*
€ 1.965,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,69*
€ 1.921,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 745,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 833,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.096,12*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.725,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.307,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.818,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.393,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.004,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.116,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 770,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 856,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 903,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 985,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1
ab € 1.008,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.