Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Traverse, 750 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 750 l, oval, Handrad, 1420 x 1350 mm, 225 kg, ohne Kette
Betonsilo 750 l, oval, Handrad, 1420 x 1350 mm, 225 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.10OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.10OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilo eichinger 750 l
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1420 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
225 kg
Höhe:
1350 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.756,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.271,04*
€ 3.892,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.126,26*
€ 3.720,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.046,09*
€ 3.624,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.965,93*
€ 3.529,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.799,90*
€ 3.331,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.771,10*
€ 3.297,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.756,65*
€ 3.280,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 744,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 833,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.094,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 910,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.716,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.316,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.806,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.391,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 998,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.117,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 774,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 863,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 899,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 988,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1
ab € 1.012,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.