Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Kette, 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1000 l, ovale Form, Handrad, 1420 x 1600 mm, 280 kg
Betonsilo 1000 l, ovale Form, Handrad, 1420 x 1600 mm, 280 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.12
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1420 mm
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Gewicht:
280 kg
Höhe:
1600 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.837,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.377,09*
€ 4.018,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.228,95*
€ 3.842,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.146,15*
€ 3.743,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.063,36*
€ 3.645,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.894,42*
€ 3.444,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,71*
€ 3.410,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.837,66*
€ 3.376,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 740,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 829,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.090,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.720,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.306,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.809,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.388,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.648,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.006,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.114,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 775,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 859,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 895,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 991,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.