Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Kette, Staplerschuhe, 350 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 350 l, oval, Handrad, 1220 x 1080 mm, 130 kg, inkl. Staplershuhe
Betonsilo 350 l, oval, Handrad, 1220 x 1080 mm, 130 kg, inkl. Staplershuhe
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.5ST
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.5ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 350 l

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit angeschweißter Kette
  • mit beidseitig einfahrbaren Staplerschuhen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
350 Liter
Form:
oval
Gewicht:
130 kg
Höhe:
1080 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.332,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,63*
€ 3.267,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.623,89*
€ 3.122,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.556,61*
€ 3.042,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.489,33*
€ 2.962,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,66*
€ 2.821,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,23*
€ 2.805,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.332,71*
€ 2.775,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 746,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 832,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.095,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 912,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.724,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.309,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.806,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.403,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.644,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.004,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.107,27*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 770,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 858,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 901,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 984,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.