Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Traverse, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, oval, Handrad, 1220 x 1350 mm, 160 kg, ohne Kette
Betonsilo 500 l, oval, Handrad, 1220 x 1350 mm, 160 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.8OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.8OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
160 kg
Höhe:
1350 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.975,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,32*
€ 2.829,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,23*
€ 2.701,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.212,02*
€ 2.632,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.153,80*
€ 2.563,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,00*
€ 2.409,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,63*
€ 2.379,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,90*
€ 2.351,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 740,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 829,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.090,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.720,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.306,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.809,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.388,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1029H.7
ab € 3.648,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 1.006,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.114,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 775,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 859,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 895,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 991,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.