Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo Aluminium quadratisch, gerader Auslauf, Handhebel, Seilstrupp, 800 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 800 l, quadratisch abgerundet, Aluminium, 1200 x 1530 mm, 150 kg
Betonsilo 800 l, quadratisch abgerundet, Aluminium, 1200 x 1530 mm, 150 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1031A.11
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1031A.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung aus Aluminium zum Helicoptertransport
  • mit geradem Auslauf und Hebelbetätigung des Doppelschalensegmentverschlusses
  • mit Seilstrupp

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Seilstrupp
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Breite:
1530 mm
Fassungsvermögen:
800 Liter
Gewicht:
150 kg
Höhe:
1200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.912,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.250,54*
€ 13.388,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.862,97*
€ 12.926,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.584,42*
€ 12.595,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10.305,88*
€ 12.264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.933,18*
€ 11.820,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.912,38*
€ 11.795,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1031A.3
ab € 8.887,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.079,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.435,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.598,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.833,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.318,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.295,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.