Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch seitl. Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine Traverse, 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 400 l, quadratisch abgerundet, stehend, 900 x 1390 mm, 270 kg
Betonsilo 400 l, quadratisch abgerundet, stehend, 900 x 1390 mm, 270 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1033.7
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1033.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit seitlichem Schlauchanschlussauslauf
  • schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des patentierten Verschlusses
  • Verschlußmechanismus schließt automatisch nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • mit Bügel
  • gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • Standardausführung mit 1,50 m Gummischlauch

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
900 mm
Fassungsvermögen:
400 Liter
Gewicht:
270 kg
Höhe:
1390 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.684,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.199,07*
€ 3.806,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.056,18*
€ 3.636,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.977,81*
€ 3.543,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.899,44*
€ 3.450,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,79*
€ 3.254,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.705,70*
€ 3.219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.684,68*
€ 3.194,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.597,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.325,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.298,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.