Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch seitl. Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine Traverse, 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 600 l, quadratisch abgerundet, stehend, 1000 x 1460 mm, 340 kg
Betonsilo 600 l, quadratisch abgerundet, stehend, 1000 x 1460 mm, 340 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1033.9
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1033.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit seitlichem Schlauchanschlussauslauf
  • schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des patentierten Verschlusses
  • Verschlußmechanismus schließt automatisch nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • mit Bügel
  • gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • Standardausführung mit 1,50 m Gummischlauch

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1000 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
340 kg
Höhe:
1460 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.139,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,30*
€ 4.430,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.561,17*
€ 4.237,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.469,85*
€ 4.129,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.378,54*
€ 4.020,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.195,97*
€ 3.803,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.166,12*
€ 3.767,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.139,80*
€ 3.736,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.079,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.420,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,74*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.331,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.295,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.