Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch, gerader variabler Auslauf, Reißleine, Traverse, 750 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 750 l, quadratisch abgerundet stehend, Reißleine, 1200 x 1150 mm
Betonsilo 750 l, quadratisch abgerundet stehend, Reißleine, 1200 x 1150 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1034.10
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1034.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • durch variable Auslaufvorrichtung kann das Betonsilo auch ohne Schlauch benutzt werden
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • Standardausführung mit 3,0 m Gummischlauch

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
gerade variabel
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1200 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
335 kg
Höhe:
1150 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.970,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,01*
€ 2.776,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,31*
€ 2.646,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.167,28*
€ 2.579,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.110,24*
€ 2.511,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,45*
€ 2.385,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,83*
€ 2.367,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,95*
€ 2.345,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.079,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.420,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,74*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.331,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.295,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.