Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Reißleine, Traverse, 1750 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1750 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1500 x 1925 mm, 560 kg
Betonsilo 1750 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1500 x 1925 mm, 560 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1035.15
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1035.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit 3,0 m Gummischlauch und 3,0 m Reißleine

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1500 mm
Fassungsvermögen:
1750 Liter
Gewicht:
560 kg
Höhe:
1925 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.620,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.266,68*
€ 5.077,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.081,52*
€ 4.857,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.976,87*
€ 4.732,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.872,21*
€ 4.607,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.666,78*
€ 4.363,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.629,52*
€ 4.319,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.620,08*
€ 4.307,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.088,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.598,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.837,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,36*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.299,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.