Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushubmulde 750 Liter, abklappbarer Bügel, vollautomatischer Verschlussriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushubmulde 750 Liter, abklappbarer Bügel, vollautomatischer Verschlussriegel
Aushubmulde 750 Liter, abklappbarer Bügel, vollautomatischer Verschlussriegel
Aushubmulde 750 Liter, abklappbarer Bügel, vollautomatischer Verschlussriegel
Artikel-Nr.:
     415-ei-1045.10va
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1045.10va
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aushubkübel
Aushubmulde
aushubkübel eichinger
aushubkübel

Produktbeschreibung:

  • mit vollautomatischem Verschlussriegel
  • zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann
  • beim Absetzen der Aushubmulde nach dem Entleeren öffnet der Verschlussriegel automatisch und der Bügel hängt sich an der Aushubmulde von selbst aus
  • mit abklappbarem Bügel, Einhängring
  • durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen
  • stapelbar durch konische Muldenform

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
175 kg
Länge:
2230 mm
Muldenbreite:
990 mm
Muldenhöhe:
645 mm
Muldenlänge:
1795 mm
Typ:
Aushubmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.119,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,66*
€ 1.332,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,68*
€ 1.271,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,27*
€ 1.239,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.013,88*
€ 1.206,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,49*
€ 1.131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,66*
€ 1.112,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,89*
€ 1.073,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1045.2va
€ 693,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
€ 2.508,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
€ 2.914,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
€ 1.965,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
€ 2.232,04*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
€ 1.639,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
€ 2.766,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.