Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundgreifer 1000 kg, aus Stahl, 700 x 240 mm, Gew. 42 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundgreifer 1000 kg, aus Stahl, 700 x 240 mm, Gew. 42 kg
Rundgreifer 1000 kg, aus Stahl, 700 x 240 mm, Gew. 42 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1064.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1064.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rundgreifer
Rundmaterialgreifer
rundgreifer

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteife, stabile Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzen von alle gängigen horizontal liegenden Rohren
  • Vorteil:
  • form- und kraftschlüssige Spannung des Rohres
  • große Spannflächen verhindern unnötige Beschädigung des Rohres
  • 1000 kg Spannbereich: 200 - 450 mm
  • 1500 kg Spannbereich: 350 - 780 mm
  • 3000 kg Spannbereich: 600 - 1200 mm
  • 5000 kg Spannbereich: 800 - 1720 mm
  • 10000 kg Spannbereich: 1000 - 2000 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Gewicht:
42 kg
Höhe:
700 mm
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Rundgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.230,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,83*
€ 3.194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.565,45*
€ 3.052,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.499,67*
€ 2.974,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.433,90*
€ 2.896,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,66*
€ 2.729,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,78*
€ 2.698,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,41*
€ 2.654,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.602,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.321,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.