Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlegezange 1000 kg, 1600 x 1000 mm, 98 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverlegezange 1000 kg, 1600 x 1000 mm, 98 kg
Rohrverlegezange 1000 kg, 1600 x 1000 mm, 98 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1065.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1065.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlegezange
rohrverlegezange

Produktbeschreibung:

  • zum Verlegen und Transportieren von horizontal liegenden Betonrohren aus stabiler, verwindungssteifer Pofilstahlkonstruktion
  • 750 kg Spannbereich: 300 - 600 mm
  • 1000 kg Spannbereich: 500 - 900 mm
  • 1500 kg Spannbereich: 600 - 1100 mm
  • 1500 kg Spannbereich: 200 - 800 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 m
Gewicht:
98 kg
Höhe:
1600 mm
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Rohrverlegezange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,24*
€ 1.840,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,59*
€ 1.733,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.419,25*
€ 1.688,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.381,89*
€ 1.644,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,19*
€ 1.541,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,39*
€ 1.523,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,54*
€ 1.510,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.073,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1065.1
ab € 951,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.