Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlegezange 1500 kg, 1100 x 420 mm, 95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverlegezange 1500 kg, 1100 x 420 mm, 95 kg
Rohrverlegezange 1500 kg, 1100 x 420 mm, 95 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1065.6
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1065.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrverlegezange
rohrverlegezange

Produktbeschreibung:

  • zum Verlegen und Transportieren von horizontal liegenden Betonrohren aus stabiler, verwindungssteifer Pofilstahlkonstruktion
  • 750 kg Spannbereich: 300 - 600 mm
  • 1000 kg Spannbereich: 500 - 900 mm
  • 1500 kg Spannbereich: 600 - 1100 mm
  • 1500 kg Spannbereich: 200 - 800 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Gewicht:
95 kg
Höhe:
1100 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Rohrverlegezange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.571,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,41*
€ 2.272,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,53*
€ 2.171,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.777,75*
€ 2.115,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.730,96*
€ 2.059,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,04*
€ 1.934,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,15*
€ 1.908,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,05*
€ 1.869,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.602,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.321,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1065.1
ab € 958,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.