Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlegehaken 1000 kg mit Sicherungskette, MW 190 mm, 27 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverlegehaken 1000 kg mit Sicherungskette, MW 190 mm, 27 kg
Rohrverlegehaken 1000 kg mit Sicherungskette, MW 190 mm, 27 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1066.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1066.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlegehaken
florian eichinger rohrverlegehaken

Produktbeschreibung:

  • solide Profilträgerkonstruktion zum Transport von 1,0 m langen liegenden Betonrohren
  • ausgestattet mit Sicherungskette
  • Maulweiten: 170 / 190 / 210 / 240 und 260 mm
  • Rohrlänge: 1000 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Rohrverlegehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,98*
€ 761,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,91*
€ 722,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,34*
€ 703,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,78*
€ 685,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,36*
€ 634,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,03*
€ 583,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.430,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.299,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1066.1
ab € 447,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.