Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlegehaken 1500 kg mit Sicherungskette, MW 210 mm, 34 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverlegehaken 1500 kg mit Sicherungskette, MW 210 mm, 34 kg
Rohrverlegehaken 1500 kg mit Sicherungskette, MW 210 mm, 34 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1066.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1066.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlegehaken
florian eichinger rohrverlegehaken

Produktbeschreibung:

  • solide Profilträgerkonstruktion zum Transport von 1,0 m langen liegenden Betonrohren
  • ausgestattet mit Sicherungskette
  • Maulweiten: 170 / 190 / 210 / 240 und 260 mm
  • Rohrlänge: 1000 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
34 kg
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Rohrverlegehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,88*
€ 843,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,50*
€ 776,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 635,33*
€ 756,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,55*
€ 702,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,62*
€ 688,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.430,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.299,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1066.1
ab € 447,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.