Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlegehaken 2000 kg mit Sicherungskette, MW 240 mm, 46 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverlegehaken 2000 kg mit Sicherungskette, MW 240 mm, 46 kg
Rohrverlegehaken 2000 kg mit Sicherungskette, MW 240 mm, 46 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1066.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1066.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlegehaken
florian eichinger rohrverlegehaken

Produktbeschreibung:

  • solide Profilträgerkonstruktion zum Transport von 1,0 m langen liegenden Betonrohren
  • ausgestattet mit Sicherungskette
  • Maulweiten: 170 / 190 / 210 / 240 und 260 mm
  • Rohrlänge: 1000 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
46 kg
Tragkraft:
2000 kg
Typ:
Rohrverlegehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,86*
€ 956,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,96*
€ 899,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 736,57*
€ 876,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,89*
€ 779,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,14*
€ 735,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.081,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.429,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1066.1
ab € 448,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.