Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlegehaken 3000 kg mit Federausgleich, MW 460 mm, 310 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverlegehaken 3000 kg mit Federausgleich, MW 460 mm, 310 kg
Rohrverlegehaken 3000 kg mit Federausgleich, MW 460 mm, 310 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1066.7
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1066.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlegehaken
florian eichinger rohrverlegehaken

Produktbeschreibung:

  • solide Profilträgerkonstruktion zum Transport von 3,0 m langen liegenden Betonrohren
  • mit automatischen Schwerpunktausgleich
  • Maulweiten: 300 / 460 und 500 mm
  • Rohrlänge: 3000 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
310 kg
Tragkraft:
3000 kg
Typ:
Rohrverlegehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.188,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.760,68*
€ 4.475,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.598,61*
€ 4.282,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.506,33*
€ 4.172,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.414,05*
€ 4.062,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.232,78*
€ 3.847,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.203,90*
€ 3.812,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.188,45*
€ 3.794,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.430,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.299,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1066.6
ab € 2.301,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.