Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippjapaner 200 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 860 x 750 mm, 73 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippjapaner 200 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 860 x 750 mm, 73 kg
Kippjapaner 200 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 860 x 750 mm, 73 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1101.2VS
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1101.2VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • aus Rohrkonstruktion
  • robuste Ausführung
  • Mulde über Achse nach vorne klappbar bis 90° und 180°
  • Bereifung: Vollscheibenräder 3,00/19 Kugellager (Ku)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
3,00/19 Ku
Breite:
860 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
73 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
1570 mm
Muldenbreite:
600 mm
Muldenhöhe:
500 mm
Muldenlänge:
905 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,91*
€ 1.170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,21*
€ 1.080,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 884,31*
€ 1.052,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,56*
€ 962,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,64*
€ 943,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,79*
€ 920,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.070,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.428,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.599,42*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.829,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.320,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.308,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1101.1VS
ab € 736,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.