Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippjapaner 300 l, Vollgummiräder 400/100 Ku vers., 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippjapaner 300 l, Vollgummiräder 400/100 Ku vers., 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg
Kippjapaner 300 l, Vollgummiräder 400/100 Ku vers., 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1101.4VG.Ku
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1101.4VG.Ku
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • aus Rohrkonstruktion
  • robuste Ausführung
  • Mulde über Achse nach vorne klappbar bis 90° und 180°
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Kugellager verstärkt (Ku vers.)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ku vers
Breite:
960 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
83 kg
Höhe:
870 mm
Länge:
1620 mm
Muldenbreite:
700 mm
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
960 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,89*
€ 982,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,82*
€ 938,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 768,60*
€ 914,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 748,37*
€ 890,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,27*
€ 830,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,61*
€ 808,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.070,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.428,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.599,42*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.829,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.320,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.308,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1101.1VG.Ku
ab € 572,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.