Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzugskübel 750 Liter, abklappbarer Bügel/Sicherheitsriegel, 1130 x 900 mm,220 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufzugskübel 750 cm³, abklappbarer Bügel/Sicherheitsriegel, 1130 x 900 mm,220 kg
Aufzugskübel 750 cm³, abklappbarer Bügel/Sicherheitsriegel, 1130 x 900 mm,220 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1224.10
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1224.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufzugskübel
aufzugskübel eichinger

Produktbeschreibung:

  • mit abklappbarem Bügel und Sicherheitsriegel
  • durch die manuelle Öffnung der Sicherheitsriegel wird durch die Schwerpunktlage des Bügels der Kübel automatisch entleert

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
1130 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
220 kg
Höhe:
900 mm
Typ:
Aufzugskübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,35*
€ 2.162,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,57*
€ 2.062,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.689,12*
€ 2.010,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.644,68*
€ 1.957,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,19*
€ 1.831,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,01*
€ 1.799,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,48*
€ 1.759,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1224.1
ab € 429,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.419,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.