Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelkübel 200 Liter, Vollkunststoff, 920 x 620 x 460 mm, 21 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelkübel 200 cm³, Vollkunststoff, 920 x 620 x 460 mm, 21 kg
Mörtelkübel 200 cm³, Vollkunststoff, 920 x 620 x 460 mm, 21 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1225.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1225.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten

Produktbeschreibung:

  • aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständingen Vollkunststoff
  • am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen
  • geeignet zum Krantransport

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
21 kg
Höhe:
460 mm
Länge:
920 mm
Typ:
Mörtelkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
€ 2.503,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
€ 2.912,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
€ 1.961,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
€ 2.225,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
€ 1.627,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
€ 2.752,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.