Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelmulde 500 Liter, 2 Kranösen, 1000 x 910 x 670 mm, 86 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelmulde 500 cm³, 2 Kranösen, 1000 x 910 x 670 mm, 86 kg
Mörtelmulde 500 cm³, 2 Kranösen, 1000 x 910 x 670 mm, 86 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1226.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1226.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelmulde
mörtelmulde

Produktbeschreibung:

  • aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständingen Vollkunststoff
  • am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen
  • geeignet zum Krantransport

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
86 kg
Höhe:
670 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Mörtelmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,89*
€ 753,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,09*
€ 716,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,65*
€ 698,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 571,21*
€ 679,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,82*
€ 619,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,13*
€ 578,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.417,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.837,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.323,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.298,02*
Ähnlich
Florian Eichinger
1226.2
ab € 346,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.