Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelgestell lackiert 1200 x 820 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelgestell lackiert 1200 x 820 x 700 mm
Vollwand-Stapelgestell lackiert 1200 x 820 x 700 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1312.2l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1312.2l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken
  • eingeschweißten 2 mm starken profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelgestellen und Gitterboxstapelgestellen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
820 mm
Höhe:
700 mm
Länge:
1200 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.081,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.429,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1312.1l
ab € 425,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.