Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelpalette lackiert 1500 x 1000 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelpalette lackiert 1500 x 1000 x 750 mm
Gitterbox-Stapelpalette lackiert 1500 x 1000 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1315.4l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1315.4l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • aus starker Profilrohrkonstruktion
  • breite Füße und weite Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelpaletten

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelpalette
Weitere Suchbegriffe: gitterboxpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 486,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,65*
€ 579,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 440,91*
€ 524,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
€ 2.515,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
€ 2.912,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
€ 1.955,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
€ 2.222,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
€ 1.638,08*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
€ 2.757,41*
Ähnlich
Florian Eichinger
1315.1l
€ 395,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.